※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
イシグロ フランジFF型SS400
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10298338
品番
10BL-F-200A
参考基準価格(税別)
¥15,420
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
200
トラスコ品番
521-9736
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
呼び径
200A(8B)
使用圧力
10K
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材