※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシグロ
イシグロの 継手・パイプ
イシグロの 継手
イシグロの フランジ
フランジFF型SS400 5K
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10298444
品番
5BL-F-200A
参考基準価格(税別)
¥13,420
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
200
呼び径(B)
8
用途
配管内における流体を止める場合に。
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
呼び径
200A(8B)
使用圧力
5K
呼び圧力
5K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材