※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の 給水管継手
GMユニオン25mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10299555
品番
25GMU
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
呼び径(mm)
25
トラスコ品番
812-7768
形状
ユニオン
質量(g)
184
流体
水道水
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材