SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
2
付属品
(-) なし
オートドレン仕様
(D) N.O. オートドレン
注文コード
10299597
品番
AMD850-20D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥105,500
この商品は
接続口径・付属品・オートドレン仕様
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを
取り除きます。
・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気の
プリフィルタとしてご使用ください。
付属品
(-) なし
接続口径
2
質量(kg)
10.5
ボディサイズ
850
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
定格流量(l/min ANR)
12000
周囲温度および使用流体温度(℃)
5〜60
ろ過度(μm)
0.01
出口側オイルミスト濃度(mg/m
3
)
MAX0.1
オートドレン仕様
(D) N.O. オートドレン
IN・OUT逆方向
(-) なし
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10299597
AMD850-20D
11445533
AMD850-20D
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
SMC
1個
¥
99,980
税込
¥
109,978
注文コードが変更になりました