※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の 給水管継手
HIユニオンソケット20EAH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10299634
品番
20EAH
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
呼び径(mm)
20
トラスコ品番
812-7960
形状
ソケット
質量(g)
28
流体
水道水
種類
塩ビ・樹脂管用継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材