※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の 給水管継手
オスアダプター平行ネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10299826
品番
DRT13-MG
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
呼び径(mm)
13
トラスコ品番
812-7966
形状
ソケット
質量(g)
124
流体
冷温水
種類
ワンタッチ管継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材