※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の 給水管継手
オスエルボ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10299835
品番
DRT13-ME
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
呼び径(mm)
13
トラスコ品番
812-7965
形状
エルボ
質量(g)
200
流体
冷温水
種類
ワンタッチ管継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材