TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 水廻り部材
TBC(タブチ)の 水栓
TBC(タブチ)の 水栓部品
ガイドナット13mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10299878
品番
13VGN
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
呼び径(mm)
13
トラスコ品番
812-7747
材質
青銅
高さ(mm)
30
質量(g)
86
呼び径
13
ねじサイズ
G3/4