※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 吊・支持金具
TBC(タブチ)の 配管サドルバンド
サヤ管両サドル25
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10299993
品番
LST-25
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥73
販売価格(税別)
¥
66
バスケットに入れる
サヤ管を壁、壁面へ固定する際に使用します。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
トラスコ品番
812-7731
質量(g)
10
寸法L(mm)
50.5
寸法H(mm)
33.5
寸法W(mm)
20
適合管
【サヤ管】25