※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サヤ管両サドル28

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10300002 品番LST-28
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥78
販売価格(税別)
71

サヤ管を壁、壁面へ固定する際に使用します。

材質ポリ塩化ビニル(PVC) トラスコ品番812-7732 質量(g)15 寸法L(mm)56 寸法H(mm)37 寸法W(mm)25 適合管【サヤ管】28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする