※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の ステンレス製ねじ込み継手
ステンレス エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10300106
品番
15 SUS-E
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
トラスコ品番
812-8013
材質
ステンレス
形状
エルボ
質量(g)
71
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材