※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の ステンレス製ねじ込み継手
ステンレス エルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10300185
品番
10 SUS-E
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
トラスコ品番
812-7997
材質
ステンレス
形状
エルボ
質量(g)
46
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材