※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス キャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10300212 品番40 SUS-KP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,750
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)40 呼び径(B)1 1/2 トラスコ品番812-8077 材質ステンレス 形状キャップ 質量(g)149 種類ねじ込み継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする