※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の ステンレス製ねじ込み継手
ステンレス キャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10300228
品番
32 SUS-KP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,490
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1 1/4
トラスコ品番
812-8064
材質
ステンレス
形状
キャップ
質量(g)
117
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材