※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ストリートエルボ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10300264 品番 15 SUS-SE
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番812-8020 材質ステンレス 形状エルボ 質量(g)65 種類ねじ込み継手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10300264
2023-08-26
用途:
狭い場所でのエルボ配管に

304のマークのところがスパナを掛けられる平行面になっている画像なので選択、数個発注しました。パイレンが使いづらい狭い場所に使う予定だったので。実際に納品されてきたら、画像通りのものは1点のみ、あとは平行面のないものがきました。これだったら、モノタロウブランドか買った方がよほど安上がりでした。通販あるあるですね。

対象商品:
10300325
2018-04-06
用途:
自宅の散水栓
不動産業

いまのところ問題なく、別購入したチーズと組み合わせて使用中

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする