LHSA10L エルボールLHSA(左ネジ) IKO(日本トムソン) 10300306

LHSA10L エルボールLHSA(左ネジ) IKO(日本トムソン) 10300306
LHSA10L エルボールLHSA(左ネジ) IKO(日本トムソン) 10300306
LHSA10L エルボールLHSA(左ネジ) IKO(日本トムソン) 10300306
LHSA10L エルボールLHSA(左ネジ) IKO(日本トムソン) 10300306

エルボールLHSA(左ネジ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法V(mm)10S(ねじ)M10×1.25注文コード10300306品番LHSA10L
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥1,032
販売価格(税別)
938

特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。
滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。
自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。

寸法A(mm)6.5寸法D(mm)28寸法D1(mm)15寸法D2(mm)19寸法L(mm)57寸法L1(mm)43寸法L2(mm)23寸法P(mm)12寸法V(mm)10寸法W1(mm)17寸法W2(mm)17寸法l(mm)49寸法l1(mm)16寸法l2(mm)21寸法l3(mm)17仕様1N≒0.102Kgf質量(g)106備考グリース封入品です。ねじ方向左ねじS(ねじ)M10×1.25静負荷容量(N)7400ボール直径(mm)19.05
注意
※従来品は、W2部の2面幅がありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10300324
2016-02-14
用途: 機械の補修に
東白川製材協同組合

結構付加が大きいところに本品を使用しているので、頻繁に損傷し、交換が必要になります。次回は、ワンサイズ大きいものを使用してみようと思います。

対象商品 : 10300263
2011-08-06
用途: 小型ロボット等
学校法人工学院大学

コストパフォーマンスは良いが販売している写真との違いが多すぎる
六角のねじ締め部がないし防塵ゴムもついていなかった

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけし、大変申し訳ありませんでした。
別途メールでもご連絡させていただきましたが、確認しましたところ、ねじ寸法M4×0.7には、ダストカバーおよび六角ボルト部分は付属されていない商品であることがわかりました。
画像につきましても、変更しましたのでご確認下さい。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする