※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の ステンレス製ねじ込み継手
ステンレス チーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10300377
品番
15 SUS-T
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
トラスコ品番
812-7984
材質
ステンレス
形状
チーズ
質量(g)
96
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材