曜日別特売
LHS5L エルボールLHS(左ネジ) IKO(日本トムソン) 10300421

LHS5L エルボールLHS(左ネジ) IKO(日本トムソン) 10300421
LHS5L エルボールLHS(左ネジ) IKO(日本トムソン) 10300421
LHS5L エルボールLHS(左ネジ) IKO(日本トムソン) 10300421
LHS5L エルボールLHS(左ネジ) IKO(日本トムソン) 10300421

エルボールLHS(左ネジ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法l1(mm)10
内容量1個注文コード10300421品番LHS5L
参考基準価格(税別)¥1,310販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。
滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。
自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。

寸法A(mm)4寸法D(mm)17寸法D1(mm)9寸法D2(mm)11寸法L(mm)35.5寸法L1(mm)27寸法L2(mm)16寸法P(mm)8寸法V(mm)5寸法W(mm)9寸法l(mm)30.5寸法l1(mm)10寸法l2(mm)15寸法l3(mm)11仕様1N≒0.102Kgf質量(g)22備考グリースは封入していません。適正な潤滑をご使用下さい。ねじ方向左ねじS(ねじ)M5×0.8静負荷容量(N)2080ボール直径(mm)11.112
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10300437
2021-05-26
用途: 旧車の部品製作
クラフトN自動車・二輪車・自転車関連業

旧車の部品が無いので自作するために購入しました。一般的な部品(左ネジ用)ではないので入手出来て助かります。おかげで無事に作ることができました。

対象商品 : 10300437
2016-03-15
用途: 2輪外車への装着
卸売・小売業

2輪外車の正規部品に比べて精巧で頑丈である

対象商品 : 10300437
2014-03-14
用途: バイクシフトリンク部のジョイント

動きもスムーズで問題ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする