TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の ステンレス製ねじ込み継手
ステンレス チーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10300456
品番
10 SUS-T
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
トラスコ品番
812-8003
材質
ステンレス
形状
チーズ
質量(g)
64
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材