※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の ステンレス製ねじ込み継手
ステンレス ブッシング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10300465
品番
15X8 SUS-BU
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
呼び径(A)
15×8
呼び径(B)
1/2×1/4
材質
ステンレス
トラスコ品番
812-7995
形状
ブッシング
質量(g)
29
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材