LHS6 エルボールLHS(右ネジ) IKO(日本トムソン) 10300534

LHS6 エルボールLHS(右ネジ) IKO(日本トムソン) 10300534
LHS6 エルボールLHS(右ネジ) IKO(日本トムソン) 10300534
LHS6 エルボールLHS(右ネジ) IKO(日本トムソン) 10300534
LHS6 エルボールLHS(右ネジ) IKO(日本トムソン) 10300534

エルボールLHS(右ネジ)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法l1(mm)11.5
内容量1個注文コード10300534品番LHS6
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。
滑り面の一定したすきまにより、低トルクで回転運動と傾斜運動を行うことができ、円滑な力の伝達ができます。
自動車、建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に使用されています。

寸法A(mm)5寸法D(mm)19.5寸法D1(mm)10寸法D2(mm)13寸法L(mm)39.7寸法L1(mm)30寸法L2(mm)16寸法P(mm)10寸法V(mm)6寸法W(mm)11寸法l(mm)36.5寸法l1(mm)11.5寸法l2(mm)18.5寸法l3(mm)14仕様1N≒0.102Kgf質量(g)32備考グリースは封入していません。適正な潤滑をご使用下さい。ねじ方向右ねじS(ねじ)M6×1静負荷容量(N)3290ボール直径(mm)12.7
注意
※グリースは封入していません。適正な潤滑をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10300552
2017-10-07
用途: 乗用草刈り機のメインテナンス時
農・林・水産業

色々なサイトで探して適当なものが見つかりませんでしたが、モノタローのサイトでこれを見つけて注文しました。今のところ全く問題なく使えていて、大変助かってます。

対象商品 : 10300543
2017-04-07
用途: 重機のレバーの修理
株式会社IGK建設業・工事業

ホームセンター、修理専門店に無かったので助かりました。

対象商品 : 10300543
2016-08-10
用途: 機械のメンテナンスに使用

単品での対応に感謝、ありがとうございます。

対象商品 : 10300534
2016-03-15
用途: 2輪外車への装着
卸売・小売業

2輪外車の正規部品に比べて精巧で頑丈に作られている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする