※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の ステンレス製ねじ込み継手
ステンレス ブッシング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10300587
品番
25X15 SUS-BU
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
25×15
呼び径(B)
1×1/2
材質
ステンレス
トラスコ品番
812-8056
形状
ブッシング
質量(g)
83
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材