※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の ステンレス製ねじ込み継手
ステンレス ブッシング
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
50×15
呼び径(B)
2×1/2
注文コード
10300623
品番
50X15 SUS-BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,460
この商品は
呼び径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
50×15
呼び径(B)
2×1/2
材質
ステンレス
トラスコ品番
812-8096
形状
ブッシング
質量(g)
369
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材