TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の ステンレス製ねじ込み継手
ステンレス ブッシング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10300666
品番
10X8 SUS-BU
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
呼び径(A)
10×8
呼び径(B)
3/8×1/4
材質
ステンレス(SCS13A)
トラスコ品番
812-8011
形状
ブッシング
質量(g)
15
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
18
寸法H(mm)
16
商品豆知識
配管工事を支える補助部材