※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の ホース継手
ステンレス ホースニップル 1/4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10300797
品番
8 SUS-HN
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
トラスコ品番
812-8110
材質
ステンレス
形状
ホースニップル
質量(g)
21
種類
ホース継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材