※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の ホース継手
ステンレス ホースニップル 3/4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10300806
品番
20 SUS-HN
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
トラスコ品番
812-8025
材質
ステンレス
形状
ホースニップル
質量(g)
87
種類
ホース継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材