※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 平行ソケット

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10300937 品番 32 SUS-HK
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
呼び径(A)32 呼び径(B)1 1/4 トラスコ品番812-8063 材質ステンレス 形状ソケット 質量(g)209 種類ねじ込み継手
注意
※この商品は【リブ無し】になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10300894
2022-10-08
用途:
配管工事
有限会社平井電設 様

この手の継手は作業で結構使うので知らないうちに手元に無い・・なんて事も・・発注するとすぐ手元に届くモノタロウ様には感謝です。

対象商品:
10300894
2018-12-07
用途:
機械の水回り配管

画像だと、パイプレンチが引っ掛け易そうな形状だったので注文してみたが、届いたのは普通の外側つるつるのソケットで残念。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする