※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の パイプニップル類・鉄ソケット
ステンレス 両長ニップル 1/2X125mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10301077
品番
15X125 SUS-RNIL
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
トラスコ品番
812-7989
材質
ステンレス
形状
ニップル
質量(g)
110
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材