※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の パイプニップル類・鉄ソケット
ステンレス 両長ニップル 1X100mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10301183
品番
25X100 SUS-RNIL
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
トラスコ品番
812-8052
材質
ステンレス
形状
ニップル
質量(g)
130
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材