※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
ステンレス 両長ニップル 1X125mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10301192
品番
25X125 SUS-RNIL
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
トラスコ品番
812-8054
材質
ステンレス
形状
ニップル
質量(g)
150
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材