※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の パイプニップル類・鉄ソケット
ステンレス 両長ニップル 1X75mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10301235
品番
25X75 SUS-RNIL
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
トラスコ品番
812-8060
材質
ステンレス
形状
ニップル
質量(g)
100
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材