※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 両長ニップル 3/8X150mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10301323 品番10X150 SUS-RNIL
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番812-8006 材質ステンレス 形状ニップル 質量(g)115 種類ねじ込み継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする