※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の パイプニップル類・鉄ソケット
ステンレス 両長ニップル 3/8X50mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10301348
品番
10X50 SUS-RNIL
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
トラスコ品番
812-8008
材質
ステンレス
形状
ニップル
質量(g)
35
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材