TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の パイプニップル類・鉄ソケット
ステンレス 六角ニップル 1/4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10301384
品番
8 SUS-6N
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
トラスコ品番
812-8107
材質
ステンレス
形状
ニップル
質量(g)
16
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材