※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の パイプニップル類・鉄ソケット
ステンレス 六角ニップル 2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10301427
品番
50 SUS-6N
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
トラスコ品番
812-8087
材質
ステンレス
形状
ニップル
質量(g)
317
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材