TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の パイプニップル類・鉄ソケット
ステンレス 六角ニップル 3/4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10301436
品番
20 SUS-6N
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
トラスコ品番
812-8021
材質
ステンレス
形状
ニップル
質量(g)
61
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材