TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の パイプニップル類・鉄ソケット
ステンレス 六角ニップル 3/8
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10301445
品番
10 SUS-6N
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
用途
水・油・ガス用。
トラスコ品番
812-7996
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
ニップル
質量(g)
24
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
27
商品豆知識
配管工事を支える補助部材