※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 吊・支持金具
TBC(タブチ)の 吊配管金具
ステンレスヘッダー架台壁付L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10301454
品番
MHA-PL
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ヘッダーを床や壁に支持、固定します。
材質
ステンレス
トラスコ品番
812-7791
質量(g)
59
寸法L(mm)
115
寸法H(mm)
70
寸法W(mm)
25