※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の 樹脂管用継手
チーズ異径XPE管PN15用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10301506
品番
OT16(PN15)*13-T
参考基準価格(税別)
¥6,660
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
呼び径(mm)
16×13
トラスコ品番
812-7797
形状
チーズ
質量(g)
340
流体
水道水
種類
ワンタッチ管継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材