※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツギタシソケット

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10301558 品番 13X30 T-K
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
呼び径(mm)13 長さ(mm)30 トラスコ品番812-7801 材質黄銅 形状ソケット 質量(g)95 種類ねじ込み継手 呼び径(B)1/2 呼び径(A)13×30 接続ねじ種類PS×G

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10301594
2025-08-09
用途:
畑かんの濾過装置の延長
農・林・水産業

六角棒レンチのサイズが1/2とちがう点に注意。
うっかりして買いそびれてしまった。

対象商品:
10301558
2023-09-23
用途:
台所水栓の取付
幸企画 様 (建設業・工事業)

壁に水栓クランクがぎりきりの為持ち出しソケットを
利用して壁から放す事ができクランクがスムーズに回りました。

対象商品:
10301558
2019-07-08
用途:
新規水栓の取り付けで使用しました。
製造業

水/湯それぞれに供給口があるのですが、湯側が30mm引っ込んでいたため、
このソケットで延長しました。
古い水道管でしたが、問題なく使用てきました!
あと、締め付けは対辺12mmの六角レンチを使いました。

1人が参考にしています
対象商品:
10301515
2019-04-23
用途:
在来浴室壁出し水栓取替
有限会社新井商店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

古い水栓取替えの際にかなりの頻度で鉄タイプが使われており、取替ています。
真鍮なので劣化の心配がなく、施工後の漏水も無いので安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
10301515
2019-05-30
用途:
蛇口取付時の調整

同様の商品と比較して価格も適正で、問題なく使用できます。5mmサイズもあればと思います。

対象商品:
10301515
2019-06-17
用途:
混合栓交換時
イザワリノベーション・保険事務所 様 (建設業・工事業)

価格もお手頃でとても重宝してます。また、宜しくお願いします。

対象商品:
10301533
2018-12-12
用途:
洗面蛇口の延長
製造業

まったく他のメーカー品と遜色がなく普通の使用しなした。

対象商品:
10301533
2018-02-09
用途:
水道配管の延長
電気・ガス・熱供給・水道業

普通の持ち出しです。普段使っているメーカーと
変わりません。
価格が安いのでこれからも使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする