※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の 給水管継手
フレキ用エルボ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10301892
品番
20FE
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
呼び径
G20×R20
トラスコ品番
812-7887
材質
青銅
形状
エルボ
質量(g)
125
種類
ねじ込み継手
呼び径(B)
3/4
寸法L1(mm)
32
寸法L2(mm)
35
呼び径(A)
20
接続ねじ種類
G(おねじ)×R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材