※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の 給水管継手
フレキ用エルボ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10301908
品番
20X13FE
参考基準価格(税別)
¥1,720
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
呼び径
G13×R20
トラスコ品番
812-7908
材質
青銅
形状
エルボ
質量(g)
105
種類
ねじ込み継手
呼び径(B)
1/2×3/4
寸法L1(mm)
31
寸法L2(mm)
35
呼び径(A)
13×20
接続ねじ種類
G(おねじ)×R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材