※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 継手・パイプ
TBC(タブチ)の 継手
TBC(タブチ)の 給水管継手
ヘッダーエルボ20オス13メス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10301962
品番
MHEF20*13
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
呼び径
20×13
トラスコ品番
812-7793
形状
エルボ
質量(g)
167
流体
水道水
種類
ねじ込み継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材