曜日別特売
1-14 FBV ボールバルブ TBC(タブチ) 10302014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(B)1-1/4
呼び径(A)32
内容量1個注文コード10302014品番1-14 FBV
参考基準価格(税別)¥5,810販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4トラスコ品番812-7825形状ストレート材質(本体)C3771B質量(g)900接続Rcハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする