曜日別特売
13 BBF ボールバルブオスメス TBC(タブチ) 10302084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールバルブオスメス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10302084品番13 BBF
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び径(A)13呼び径(B)1/2トラスコ品番812-7831形状ストレート材質(本体)C3771BE質量(g)175接続Rc×PSハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする