※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 水廻り部材
TBC(タブチ)の 水栓
TBC(タブチ)の 止水栓
ボール止水栓オネジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10302127
品番
DRT13-NSBOR
参考基準価格(税別)
¥5,290
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
呼び径(mm)
13
用途
三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手
トラスコ品番
812-7971
材質
青銅
質量(g)
250
バルブ種類
ボール