※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩ビ伸縮継手メータ20mm

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10302477 品番20EM
参考基準価格(税別)¥4,310 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
種類伸縮継手 呼び径(mm)20 トラスコ品番812-7748 材質青銅合金(CAC406) 質量(g)400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10302477
2021-10-17
用途:
配管
町永 様

品物はしっかりしていて、大変良い。ただ、水道メーター接続ネジには、上水ネジと金門ネジがあり、ピッチが違い、互換はない。この製品は上水ネジ仕様。金門ネジ仕様が必要だったが、間違って購入してしまった。仕様説明に明記が欲しかった。

4人が参考にしています
2021-10-07
用途:
水道メーター器の出口側に使いたい。
イシイホームサービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

出口側をこのセットで使用、ブルーに見えるのはhivp
に見えますが20mmのソケットで接続は可能でしょうか?

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする