※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

止水栓丸ハンドル付13mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10302538 品番13SAP
参考基準価格(税別)¥4,660 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
呼び径(mm)13 用途水道メーターの1次側に使用します。 トラスコ品番812-7744 材質青銅 質量(g)320 使用温度範囲(℃)5〜35 呼び径G3/4 寸法H(mm)65 最高使用圧力0.75 操作方式ハンドル式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする