※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 水廻り部材
TBC(タブチ)の 水栓
TBC(タブチ)の 止水栓
止水栓丸ハンドル付20mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10302547
品番
20SAP
参考基準価格(税別)
¥7,380
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
呼び径(mm)
20
トラスコ品番
812-7760
材質
青銅
質量(g)
600
使用温度範囲(℃)
5〜35
呼び径
G1
寸法A(mm)
80
最高使用圧力
0.75
操作方式
ハンドル式