※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 水廻り部材
TBC(タブチ)の 水廻り工具
TBC(タブチ)の 水廻り用曲げ工具
樹脂ベンダー 1M 内
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(mm)
10
注文コード
10302565
品番
UPSBI-PE10X1M
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
パイプの内側に入れパイプの折れを防ぎます。
用途
パイプの曲加工用
仕様
ドライフレックスパイプ用
トラスコ品番
812-7982
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
60
長さ(m)
1
呼び径(mm)
10
寸法D1(Φmm)
8.5
寸法D2(Φmm)
14
適合管径(Φmm)
10
適合管
ドライフレックスパイプ